Motion
W-520-D-3/4-BS

Hamilton Caster
W-520-D-3/4-BS

5.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de rodillo recto, capacidad de 1050 lb
Artículo MI #11649574
No. Fabricante W-520-D-3/4-BS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-520-D-3/4-BS

5.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de rodillo recto, capacidad de 1050 lb
Artículo MI #11649574
No. Fabricante W-520-D-3/4-BS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Longitud del buje
    2.2500 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Poliéster verde
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    1050 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster verde
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda
    Dura Duralast

Descripción general

Descripción del fabricante
W-520-D-3/4-BS RUEDA DURALAST 5X2 3/4RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo