Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.5000 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Longitud del buje3.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
- Ancho de rueda3.5000 pulg.
Detalles
- Color principalPoliéster verde
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1600 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaDura Duralast