Motion
W-626-VB-1
6.0000 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #11649642
No. Fabricante W-626-VB-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6.0000 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de cara, cojinete de bolas sellado con precisión, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #11649642
No. Fabricante W-626-VB-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.7500 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda
    Ranurado en V

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE RANURA W-626-VB-1 V 6X2-3/4 BB PARA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo