Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara2.5000 pulg.
- Longitud del buje3.2500 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
- Ancho de rueda3.2500 pulg.
Details
- Color principalBorrar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga9000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraBorrar
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Tipo de ruedaAcero forjado
Descripción general
Descripción del fabricante
W-825-FST-1-1/4 ACERO FORJADO 8X2-1/2 1-1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad