Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.7500 pulg.
- Ancho de ranura1-3/8 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
- Ancho de rueda1.3750 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga2750 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteBola sellada de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaRanurado en V