Motion
W-830-HVB-3/4

Hamilton Caster
W-830-HVB-3/4

8.0000 pulg. de diámetro, 3.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas blindado de precisión, capacidad de 2400 lb
Artículo MI #11649733
No. Fabricante W-830-HVB-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-830-HVB-3/4

8.0000 pulg. de diámetro, 3.0000 pulg. de cara, cojinete de bolas blindado de precisión, capacidad de 2400 lb
Artículo MI #11649733
No. Fabricante W-830-HVB-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Ancho de ranura
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Plata de alto calor
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    2400 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Plata de alto calor
  • Tipo de cojinete
    Bola protegida de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola protegida de precisión
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda
    Ranurado en V

Descripción general

Descripción del fabricante
W-830-HVB-3/4 RANURA EN V FORJADA DE ALTO CALOR 8X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo