Motion
W-840-FST-1-1/4-CRS

Hamilton Caster
W-840-FST-1-1/4-CRS

8.0000 pulg. de diámetro, 4.0000 pulg. de cara, cojinete de rodillos cónicos, capacidad de 17000 lb
Artículo MI #11649754
No. Fabricante W-840-FST-1-1/4-CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-840-FST-1-1/4-CRS

8.0000 pulg. de diámetro, 4.0000 pulg. de cara, cojinete de rodillos cónicos, capacidad de 17000 lb
Artículo MI #11649754
No. Fabricante W-840-FST-1-1/4-CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    4.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Borrar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    17000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Borrar
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Tipo de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
W-840-FST-1-1/4-CRS RUEDA DE ACERO FORJADO 8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo