Motion
WFT-82L-1-7/16

Hamilton Caster
WFT-82L-1-7/16

8.0000 pulg. de diámetro, accionamiento con cojinete de chaveta, capacidad de 4500 lb
Artículo MI #11649830
No. Fabricante WFT-82L-1-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
WFT-82L-1-7/16

8.0000 pulg. de diámetro, accionamiento con cojinete de chaveta, capacidad de 4500 lb
Artículo MI #11649830
No. Fabricante WFT-82L-1-7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3-3/4 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    4500 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Conducir con chavetero
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conducir con chavetero
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda
    Pista bridada simple

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-82L-1-7/16 RUEDA DE SEGUIMIENTO 8X2-1/4 1-7/1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo