Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10.9 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Fabricación de metal,Manipulación de metal,Sellos de metal,Montaje,Fabricación automotriz,Reciclaje y salvamento
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorGris
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE CON PANTALLA TÁCTIL CALIBRE A6 13 ANSI, L
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Número de catálogo del fabricanteY9214L
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551066996
Descripción general
- PALMA DE NITRILO SANDY