Motion
135674
135674
Artículo MI #11650326
No. Fabricante 135674
Precio31.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
135674
Artículo MI #11650326
No. Fabricante 135674
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
Precio31.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicación
    Aves de corral,Debone,Procesamiento
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTE DB PROTECCIÓN ADICIONAL L
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes. Enjuague con agua fría y luego lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC). Enjuague con agua fría. Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC). Se puede utilizar una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    135674
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551065418

Descripción general

Descripción del fabricante
135674 DB GUANTE PROTECCIÓN ADICIONAL L DEBON
  • RESISTENTE A LA PUNTUACIÓN DE DEBONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"