Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud11.4 pulg.
- TamañoM
Detalles
- AplicaciónEnsamblaje automático,Ensamblaje del motor,Sala limpia,Farmacéutico
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorBlanco
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE PALMA DE POLIPIEL BLANCA DE NAILON BLANCO, M
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricanteY9297W-8
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551058939
Descripción general
- Exterior de punto sintético blanco con revestimiento de PU blanco en la palma que proporciona un agarre excelente
- Cuenta con un puño de color para facilitar la identificación del tamaño
- El diseño sin costuras ofrece mayor destreza y flexibilidad
- Sin silicona
- Calibre 13 , nivel de abrasión ANSI 4
- Vendido por la docena
- Estos guantes de trabajo con revestimiento de nailon blanco son excelentes guantes de trabajo de uso general que ofrecen un agarre superior. La capa exterior revestida es excelente para una variedad de aplicaciones que requieren un alto nivel de destreza. La superficie antideslizante permite a los trabajadores trabajar de forma más eficiente y con mayor confianza. La espalda abierta sin recubrimiento hace circular el aire, permitiendo que las manos “respiren” y manteniéndolas frescas y cómodas. El Y9297W es un guante ideal en industrias como el ensamblaje de automóviles, aire, ensamblaje de motores, sala limpia y farmacéutica.