Motion
2610XL
2610XL
Artículo MI #11650407
No. Fabricante 2610XL
Precio24.37 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2610XL
Artículo MI #11650407
No. Fabricante 2610XL
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
Precio24.37 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    12.2 pulg.
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    0.236 lb

Detalles

  • Aplicación
    Fundición, Fabricación de acero, Metal de hoja, Procesamiento de alimentos, Horneadores, Restaurantes
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    GUANTE KEVLAR/NOMEX CON FORRO DE ALGODÓN, XL
  • Número de catálogo del fabricante
    2610XL
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    Resistente al calor
  • Tipo de protección
    Resistente al calor
  • UPC_NO
    53300049743

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 2610XL DE KEVLAR/NOMEX CON LÍNEA DE ALGODÓN
  • Protege hasta 500°F
  • Kevlar®/La carcasa exterior Nomex® proporciona excelentes propiedades térmicas, lo que permite al usuario manipular objetos calientes
  • Forro completo de algodón para mayor suavidad
  • Ambidiestro, nivel de corte ANSI A3, nivel de clasificación de llama ANSI 4
  • Vendido por docenas de piezas
  • Fabricados con Nomex y Kevlar, estos guantes para altas temperaturas pueden soportar temperaturas extremas de hasta 500°F. El forro de algodón proporciona comodidad, mientras que el exterior proporciona excelentes propiedades térmicas, lo que le permite manipular objetos calientes. El guante es fácil de lavar y conserva la resistencia al calor después de varios lavados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron