Motion
6009-RS1/C3

SKF
6009-RS1/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #11652697
No. Fabricante 6009-RS1/C3
Precio195.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6009-RS1/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #11652697
No. Fabricante 6009-RS1/C3
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
Precio195.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6009-RS1/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6009-RS1/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 45 mm con diámetro exterior de 75 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, tipo sellado simple.
  • Número de catálogo del fabricante
    6009-RS1/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4970 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3280 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570504781

Descripción general

Descripción del fabricante
6009-RS1/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello