Motion
1GA4MP6
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1G Tubo macho
Artículo MI #11653704
No. Fabricante 1GA4MP6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1G Tubo macho
Artículo MI #11653704
No. Fabricante 1GA4MP6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.375 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.91 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6875 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.18 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    2.18 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Longitud total
    2.18 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18
  • Ancho
    0.91 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1GA4MP6
  • Número de Upc del fabricante
    678146132956
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146132956

Descripción general

Descripción del fabricante
1GA4MP6 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo