Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 65.5 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud65.5 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior65.5 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total65.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estanteLavado
- Peso182 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante para trabajos pesados
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- MaterialAcero
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de estante para trabajos pesados
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Estantes de calibre 12
- Frenos de rueda
- 2 Estantes de lavado