Motion
2GL6W-3060-6PH

LITTLE GIANT
2GL6W-3060-6PH

Camión de estante pesado 6-Wheeled;30" de ancho x 65.5" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11654546
No. Fabricante 2GL6W-3060-6PH
Precio1,384.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
2GL6W-3060-6PH

Camión de estante pesado 6-Wheeled;30" de ancho x 65.5" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11654546
No. Fabricante 2GL6W-3060-6PH
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
Precio1,384.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 65.5 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    65.5 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    65.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    65.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    204 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante pesado 6-Wheeled
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 4 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante pesado 6-Wheeled
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2GL6W-3060-6PH ESTANTE 6-WHEELED PARA SERVICIO PESADO
  • Estantes de calibre 12
  • 6 Diseño de rueda
  • 2 Estantes con tapa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo