Motion
2LDWP-2436-8S-G

LITTLE GIANT
2LDWP-2436-8S-G

2-Shelf Wagon Truck with Perforated Deck;24"W x 36"L x 31"H
Artículo MI #11654547
No. Fabricante 2LDWP-2436-8S-G
Precio908.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
2LDWP-2436-8S-G

2-Shelf Wagon Truck with Perforated Deck;24"W x 36"L x 31"H
Artículo MI #11654547
No. Fabricante 2LDWP-2436-8S-G
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
Precio908.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 36 x 31 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    31 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    31 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    31 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    95 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de 2-Shelf con plataforma perforada
  • Material de rueda giratoria
    Goma sólida
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de 2-Shelf con plataforma perforada
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CAMIONETA 2LDWP-2436-8S-G 2-SHELF CON
  • Estantes de calibre 12
  • Dirección de quinta rueda
  • 2 Estantes perforados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo