Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro48 x 48 x 31 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura31 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior31 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior48 pulg.
- Altura total31 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general48 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso240 lb
- Ancho48 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroSoporte de palé móvil de altura fija con plataforma inferior
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Incluye2 Cerraduras de piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosSoporte de palé móvil de altura fija con plataforma inferior
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Cubierta sólida del calibre 12
- Cubierta inferior
- Altura de la cubierta de 30"
- Retenedores de carga de esquina