Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro42 x 48 x 25-35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura25-35 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior25-35 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior42 pulg.
- Altura total25-35 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general42 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso227 lb
- Ancho42 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroSoporte de palé móvil ergonómico de altura ajustable con plataforma inferior
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Incluye2 Cerraduras de piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosSoporte de palé móvil ergonómico de altura ajustable con plataforma inferior
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Cubierta sólida de acero calibre 12
- Altura ajustable entre 24" y 34" de alto en incrementos de 2"
- Estante inferior
- Cierres de suelo dobles
- Retenedores de carga de esquina