Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro40 x 49.5 x 38-48 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura38-48 pulg.
- Longitud49.5 pulg.
- Altura exterior38-48 pulg.
- Longitud exterior49.5 pulg.
- Anchura exterior40 pulg.
- Altura total38-48 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general40 pulg.
- Altura del labio del estante3 pulg.
- Peso228 lb
- Ancho40 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroSoporte de palé móvil ergonómico de altura ajustable con asa
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Incluye2 Cerraduras de piso
- MaterialAcero
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosSoporte de palé móvil ergonómico de altura ajustable con asa
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Cubierta sólida de acero calibre 12
- Altura ajustable entre 24" y 34" de alto en incrementos de 2"
- Estante inferior
- Cierres de suelo dobles
- Mango