Motion
2RP3S-2436-5PY

LITTLE GIANT
2RP3S-2436-5PY

Raised Platform Box Trucks with Lower Shelf;24"W x 41.5"L x 40"H
Artículo MI #11654575
No. Fabricante 2RP3S-2436-5PY
Precio1,187.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
2RP3S-2436-5PY

Raised Platform Box Trucks with Lower Shelf;24"W x 41.5"L x 40"H
Artículo MI #11654575
No. Fabricante 2RP3S-2436-5PY
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
Precio1,187.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 41.5 x 40 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    40 pulg.
  • Longitud
    41.5 pulg.
  • Altura exterior
    40 pulg.
  • Longitud exterior
    41.5 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    40 pulg.
  • Longitud total
    41.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    128 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones de caja con plataforma elevada con estante inferior
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camiones de caja con plataforma elevada con estante inferior
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2RP3S-2436-5PY CAMIONES CISTERNA ELEVADOS, 3 SOLI
  • Plataforma de calibre 12 elevada
  • 3 Los lados sólidos se extienden 20" por encima de la cubierta
  • Estante inferior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo