Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 53.5 x 40 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura40 pulg.
- Longitud53.5 pulg.
- Altura exterior40 pulg.
- Longitud exterior53.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total40 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso123 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones de caja con plataforma elevada con estante inferior
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamiones de caja con plataforma elevada con estante inferior
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Plataforma de calibre 12 elevada
- Los lados de malla 3 se extienden 20" por encima de la cubierta
- Estante inferior