Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24.0000 pulg.
- Altura40.5 - 43.5 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Peso127 lb
- Ancho24.0000 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo24 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo40.5 - 43.5 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo36 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga2000 lb
- MaterialAcero
- Número de estantes3
- TipoEstación de trabajo estacionaria de acero
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- 24" de ancho x 36" de largo
- Niveladores de piernas de alta resistencia
- La altura del estante superior se ajusta de 39" a 42"
- Modelo de estante 3
- Estante superior con borde frontal a ras
- Espacio libre en estante: 151/2"
- Panel de tablero de clavijas