Motion
3SW-2448-LL

LITTLE GIANT
3SW-2448-LL

Estación de trabajo estacionaria de acero, 2000 lb, 24" de ancho x 48" de largo x 40.5-43.5" de alto
Artículo MI #11654589
No. Fabricante 3SW-2448-LL
Precio1,093.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3SW-2448-LL

Estación de trabajo estacionaria de acero, 2000 lb, 24" de ancho x 48" de largo x 40.5-43.5" de alto
Artículo MI #11654589
No. Fabricante 3SW-2448-LL
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
Precio1,093.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    40.5 - 43.5 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    144 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    40.5 - 43.5 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    3
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTACIÓN DE TRABAJO DE ACERO ESTACIONARIO 3SW-2448-LL
  • 24" de ancho x 48" de largo
  • Niveladores de piernas de alta resistencia
  • La altura del estante superior se ajusta de 39" a 42"
  • Modelo de estante 3
  • Estante superior con borde frontal a ras
  • Espacio libre en estante: 151/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo