Motion
3DS1830X3-5PY

LITTLE GIANT
3DS1830X3-5PY

3-Inch Deep Shelf Truck;18"W x 35.5"L x 35"H
Artículo MI #11654592
No. Fabricante 3DS1830X3-5PY
Precio846.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3DS1830X3-5PY

3-Inch Deep Shelf Truck;18"W x 35.5"L x 35"H
Artículo MI #11654592
No. Fabricante 3DS1830X3-5PY
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
Precio846.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    18 x 35.5 x 35 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    35.5 pulg.
  • Altura exterior
    35 pulg.
  • Longitud exterior
    35.5 pulg.
  • Anchura exterior
    18 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    99 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante de 3-Inch de profundidad
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Camión de estante de 3-Inch de profundidad
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CON ESTANTE DE 3-INCH PROFUNDIDAD 3DS1830X3-5PY
  • Bandejas de 3" de profundidad
  • Estantes del calibre 12
  • 1200 libras Capacidad de carga
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • Espacio libre para estantes de 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo