Motion
3GL-2436-6PHBK

LITTLE GIANT
3GL-2436-6PHBK

Camión de estante para trabajos pesados;24" de ancho x 41.5" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11654604
No. Fabricante 3GL-2436-6PHBK
Precio1,067.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3GL-2436-6PHBK

Camión de estante para trabajos pesados;24" de ancho x 41.5" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11654604
No. Fabricante 3GL-2436-6PHBK
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
Precio1,067.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 41.5 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    41.5 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    41.5 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    41.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    156 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante para trabajos pesados
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Camión de estante para trabajos pesados
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3GL-2436-6PHBK ESTANTE DE SERVICIO PESADO, 2
  • Tres estantes de calibre 12
  • Estantes con tapa
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Frenos de rueda
  • Altura total: 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo