Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 53.5 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud53.5 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior53.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso205 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante pesado 6-Wheeled
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 4 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro6
- Número de ruedas de carro6
- Número de estantes3
- Tipos de productosCamión de estante pesado 6-Wheeled
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Tres estantes de calibre 12
- Estantes con tapa
- Ruedas fenólicas de 6"
- Frenos de rueda
- 6 Diseño de rueda
- Altura total: 36"