Motion
3GH-2448-8PHK

LITTLE GIANT
3GH-2448-8PHK

Camión de estante de resistencia extraalta;24" de ancho x 53.5" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11654615
No. Fabricante 3GH-2448-8PHK
Precio1,519.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3GH-2448-8PHK

Camión de estante de resistencia extraalta;24" de ancho x 53.5" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11654615
No. Fabricante 3GH-2448-8PHK
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
Precio1,519.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 53.5 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    53.5 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    53.5 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    53.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    209 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante de resistencia extraalta
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Camión de estante de resistencia extraalta
  • Capacidad de peso
    5000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3GH-2448-8PHK ESTANTE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA TRU
  • Estantes del calibre 12
  • Altura del estante superior: 36"
  • 3 estantes
  • Ruedas fenólicas de 8"
  • 5000 libras Capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo