Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro36 x 77.5 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud77.5 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior77.5 pulg.
- Anchura exterior36 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total77.5 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso398 lb
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante de resistencia extraalta
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
- Tipos de productosCamión de estante de resistencia extraalta
- Capacidad de peso5000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
ESTANTE DE ACERO PARA TRABAJOS PESADOS 3GH372-8PHKBKPL T
- Estantes del calibre 12
- Altura del estante superior: 36"
- 3 estantes
- Ruedas fenólicas de 8"
- Frenos de rueda y bloqueo de posición
- 5000 libras Capacidad