Motion
3IP2436-2R-6PYFL

LITTLE GIANT
3IP2436-2R-6PYFL

Mobie Tabe - 3 Sef, 3600 bs., 24 x 36 x 34 pulg.
Artículo MI #11654638
No. Fabricante 3IP2436-2R-6PYFL
Precio1,282.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3IP2436-2R-6PYFL

Mobie Tabe - 3 Sef, 3600 bs., 24 x 36 x 34 pulg.
Artículo MI #11654638
No. Fabricante 3IP2436-2R-6PYFL
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
Precio1,282.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 36 x 34 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Capacidad de peso
    3600 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesa móvil - 3Shelf

Descripción general

Descripción del fabricante
MESAS MÓVILES 3IP2436-2R-6PYFL - ESTANTE 3
  • Capacidad de 3600 lb
  • Número de estantes: 3
  • Espacio libre en estante: 10.5"
  • Altura total: 34"
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • 2 rígido, 2 giratorio
  • Cierre del piso
  • Acabado con revestimiento en polvo duradero
  • Todo soldado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo