Motion
3LG-2436-6PY

LITTLE GIANT
3LG-2436-6PY

Carro de servicio soldado;24" de ancho x 41.5" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11654643
No. Fabricante 3LG-2436-6PY
Price$1,101.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3LG-2436-6PY

Carro de servicio soldado;24" de ancho x 41.5" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11654643
No. Fabricante 3LG-2436-6PY
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
Price$1,101.61/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones del carro
    24 x 41.5 x 35 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    41.5 pulg.
  • Altura exterior
    35 pulg.
  • Longitud exterior
    41.5 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    41.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    128 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Details

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de servicio soldado
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Carro de servicio soldado
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3LG-2436-6PY CARRO DE SERVICIO SOLDADO, 24\
  • 3 estantes
  • Estante superior y medio rasgados
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 2000 libras Capacidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo