Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro18 x 37.5 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud37.5 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior37.5 pulg.
- Anchura exterior18 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total37.5 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Altura del labio del estante24 pulg.
- Peso87 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de servicio soldado
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
- Tipos de productosCarro de servicio soldado
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 3 estantes
- Estante superior y medio rasgados
- Ruedas de poliuretano de 5"
- 1200 libras Capacidad