Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 52 x 39 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura39 pulg.
- Longitud52 pulg.
- Altura exterior39 pulg.
- Longitud exterior52 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total39 pulg.
- Longitud total52 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante24 pulg.
- Peso142 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión 3-Shelf
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
- Tipos de productosCamión 3-Shelf
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 3 estantes
- Estante superior y medio rasgados
- Estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
- Ruedas de poliuretano de 5"
- 1200 libras Capacidad