Motion
3LG-2448-WSBK

LITTLE GIANT
3LG-2448-WSBK

Camión de recogida 3-Shelf;24" de ancho x 64" de largo x 39" de alto
Artículo MI #11654656
No. Fabricante 3LG-2448-WSBK
Precio1,123.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3LG-2448-WSBK

Camión de recogida 3-Shelf;24" de ancho x 64" de largo x 39" de alto
Artículo MI #11654656
No. Fabricante 3LG-2448-WSBK
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
Precio1,123.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 64 x 39 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    39 pulg.
  • Longitud
    64 pulg.
  • Altura exterior
    39 pulg.
  • Longitud exterior
    64 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    39 pulg.
  • Longitud total
    64 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    24 pulg.
  • Peso
    162 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión 3-Shelf
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Camión 3-Shelf
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3LG-2448-WSBK TRUC DE RECOGIDA DE PEDIDOS DE 3-SHELF
  • 3 estantes
  • Estante superior y medio rasgados
  • Estante de escritura
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • 1200 libras Capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo