Motion
3LGL-3060-6PY

LITTLE GIANT
3LGL-3060-6PY

Carro de servicio soldado;30" de ancho x 65.5" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11654661
No. Fabricante 3LGL-3060-6PY
Price$1,557.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3LGL-3060-6PY

Carro de servicio soldado;30" de ancho x 65.5" de largo x 35" de alto
Artículo MI #11654661
No. Fabricante 3LGL-3060-6PY
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
Price$1,557.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones del carro
    30 x 65.5 x 35 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    65.5 pulg.
  • Altura exterior
    35 pulg.
  • Longitud exterior
    65.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    65.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    24 pulg.
  • Peso
    230 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Details

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de servicio soldado
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Carro de servicio soldado
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3LGL-3060-6PY CARRO DE SERVICIO SOLDADO, 30\
  • 3 estantes
  • Los estantes tienen labios de retención de 1-/2"
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 2000 libras Capacidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo