Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 53.5 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud53.5 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior53.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante24 pulg.
- Peso150 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de servicio soldado
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
- Tipos de productosCarro de servicio soldado
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
3LGL-2448-BRK CARRO DE SERVICIO SOLDADO, 24\
- 3 estantes
- Los estantes tienen labios de retención de 1-/2"
- Ruedas de poliuretano de 5"
- 1200 libras Capacidad