Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 41.5 x 46.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura46.5 pulg.
- Longitud41.5 pulg.
- Altura exterior46.5 pulg.
- Longitud exterior41.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total46.5 pulg.
- Longitud total41.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante24 pulg.
- Peso142 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones de estantes múltiples
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
- Tipos de productosCamiones de estantes múltiples
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3 estantes
- Los estantes tienen labios de retención de 1-/2"
- AHO: 46-1/2"
- Ruedas fenólicas de 6"
- 3600 libras Capacidad