Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 64 x 45 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura45 pulg.
- Longitud64 pulg.
- Altura exterior45 pulg.
- Longitud exterior64 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total45 pulg.
- Longitud total64 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante24 pulg.
- Peso233 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de recogida de pedidos con varios estantes
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
- Tipos de productosCamión de recogida de pedidos con varios estantes
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3 estantes
- Lavado de estantes
- Estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
- AHO: 45"
- Ruedas fenólicas de 6"
- 3600 libras Capacidad