Motion
3ML-3048-6PH-WSP

LITTLE GIANT
3ML-3048-6PH-WSP

Multi-Shelf Order Picking Truck;30"W x 64"L x 46.5"H
Artículo MI #11654686
No. Fabricante 3ML-3048-6PH-WSP
Precio1,597.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
3ML-3048-6PH-WSP

Multi-Shelf Order Picking Truck;30"W x 64"L x 46.5"H
Artículo MI #11654686
No. Fabricante 3ML-3048-6PH-WSP
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
Precio1,597.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 64 x 46.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    46.5 pulg.
  • Longitud
    64 pulg.
  • Altura exterior
    46.5 pulg.
  • Longitud exterior
    64 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    46.5 pulg.
  • Longitud total
    64 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    233 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de recogida de pedidos con varios estantes
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Camión de recogida de pedidos con varios estantes
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3ML-3048-6PH-WSP PICKI DE PEDIDO MULTIESTANTE
  • 3 estantes
  • Los estantes tienen labios de retención de 1-/2"
  • Estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
  • AHO: 46-1/2"
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • 3600 libras Capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo