Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura total59.5 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo24 x 53.5 x 59.5 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyePanel de tablero de clavijas
- Capacidad de peso1200 lb
- Tipo de estación de trabajoEstación de trabajo móvil
Descripción general
- Capacidad de 1200 lb
- Número de estantes: 3
- Espacio libre en estante: 111/2"
- Altura del estante superior: 34"
- Ruedas: poliuretano de 5"
- Ruedas: 2 rígidas, 2 giratorias con frenos Total Lock
- Panel de tablero de clavijas
- Acabado gris con recubrimiento en polvo
- Todo soldado