Motion
4M-2448-6PH-WSP

LITTLE GIANT
4M-2448-6PH-WSP

Multi-Shelf Order Picking Truck;24"W x 64"L x 63.5"H
Artículo MI #11654707
No. Fabricante 4M-2448-6PH-WSP
Precio1,648.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
4M-2448-6PH-WSP

Multi-Shelf Order Picking Truck;24"W x 64"L x 63.5"H
Artículo MI #11654707
No. Fabricante 4M-2448-6PH-WSP
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
Precio1,648.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 64 x 63.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    63.5 pulg.
  • Longitud
    64 pulg.
  • Altura exterior
    63.5 pulg.
  • Longitud exterior
    64 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    63.5 pulg.
  • Longitud total
    64 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    236 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de recogida de pedidos con varios estantes
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    4
  • Tipos de productos
    Camión de recogida de pedidos con varios estantes
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4M-2448-6PH-WSP PICKIN DE PEDIDOS CON VARIOS ESTANTES
  • 4 estantes
  • Lavado de estantes
  • Estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
  • AHO: 63-1/2"
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • 3600 libras Capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo