Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro18 x 37.5 x 61.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura61.5 pulg.
- Longitud37.5 pulg.
- Altura exterior61.5 pulg.
- Longitud exterior37.5 pulg.
- Anchura exterior18 pulg.
- Altura total61.5 pulg.
- Longitud total37.5 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso125 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de servicio soldado 5-Shelf
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes5
- Tipos de productosCarro de servicio soldado 5-Shelf
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 5 estantes
- Lavado de estantes
- AHO: 61-1/2"
- Ruedas de poliuretano de 5"
- 1200 libras Capacidad