Motion
5ML-1832-5PY

LITTLE GIANT
5ML-1832-5PY

Carro de servicio soldado 5-Shelf;18" de ancho x 37.5" de largo x 62" de alto
Artículo MI #11654742
No. Fabricante 5ML-1832-5PY
Precio1,153.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
5ML-1832-5PY

Carro de servicio soldado 5-Shelf;18" de ancho x 37.5" de largo x 62" de alto
Artículo MI #11654742
No. Fabricante 5ML-1832-5PY
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
Precio1,153.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    18 x 37.5 x 62 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    62 pulg.
  • Longitud
    37.5 pulg.
  • Altura exterior
    62 pulg.
  • Longitud exterior
    37.5 pulg.
  • Anchura exterior
    18 pulg.
  • Altura total
    62 pulg.
  • Longitud total
    37.5 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Altura del labio del estante
    3 pulg.
  • Peso
    125 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de servicio soldado 5-Shelf
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    5
  • Tipos de productos
    Carro de servicio soldado 5-Shelf
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5ML-1832-5PY CAMIONES CON VARIOS ESTANTES, 18\
  • 5 estantes
  • Los estantes tienen labios de retención de 1-1/2"
  • AHO: 62"
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • 1200 libras Capacidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo