Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 53.5 x 65 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura65 pulg.
- Longitud53.5 pulg.
- Altura exterior65 pulg.
- Longitud exterior53.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total65 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante6 pulg.
- Peso258 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones de estantes múltiples
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes5
- Tipos de productosCamiones de estantes múltiples
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 5 estantes
- Los estantes tienen labios de retención de 1-/2"
- AHO: 65"
- Ruedas fenólicas de 6"
- 3600 libras Capacidad