Motion
5ML-3048-6PH

LITTLE GIANT
5ML-3048-6PH

Camiones con estantes múltiples;30" de ancho x 53.5" de largo x 65" de alto
Artículo MI #11654751
No. Fabricante 5ML-3048-6PH
Precio2,022.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
5ML-3048-6PH

Camiones con estantes múltiples;30" de ancho x 53.5" de largo x 65" de alto
Artículo MI #11654751
No. Fabricante 5ML-3048-6PH
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
Precio2,022.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 53.5 x 65 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    65 pulg.
  • Longitud
    53.5 pulg.
  • Altura exterior
    65 pulg.
  • Longitud exterior
    53.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    65 pulg.
  • Longitud total
    53.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    6 pulg.
  • Peso
    307 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones de estantes múltiples
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    5
  • Tipos de productos
    Camiones de estantes múltiples
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5ML-3048-6PH CAMIONES CON VARIOS ESTANTES, 30\
  • 5 estantes
  • Los estantes tienen labios de retención de 1-/2"
  • AHO: 65"
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • 3600 libras Capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo