Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 64 x 63.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura63.5 pulg.
- Longitud64 pulg.
- Altura exterior63.5 pulg.
- Longitud exterior64 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total63.5 pulg.
- Longitud total64 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso265 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de recogida de pedidos con varios estantes
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes5
- Tipos de productosCamión de recogida de pedidos con varios estantes
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 5 estantes
- Lavado de estantes
- Estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
- AHO: 63-1/2"
- Ruedas fenólicas de 6"
- 3600 libras Capacidad