Motion
6BC-3036-6PY

LITTLE GIANT
6BC-3036-6PY

Carro con estante inclinado;36" de ancho x 30" de largo x 66" de alto
Artículo MI #11654801
No. Fabricante 6BC-3036-6PY
Precio2,698.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
6BC-3036-6PY

Carro con estante inclinado;36" de ancho x 30" de largo x 66" de alto
Artículo MI #11654801
No. Fabricante 6BC-3036-6PY
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
Precio2,698.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    36 x 30 x 66 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    66 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Altura exterior
    66 pulg.
  • Longitud exterior
    30 pulg.
  • Anchura exterior
    36 pulg.
  • Altura total
    66 pulg.
  • Longitud total
    30 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    328 lb
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro con estante inclinado
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    6
  • Tipos de productos
    Carro con estante inclinado
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
6BC-3036-6PY CARRO DE CONTENEDORES DE ESTANTERÍA DESLIZADO
  • Carro de transporte de contenedores de doble cara
  • Los estantes de acero del calibre 14 están inclinados 15°
  • Labios de retención de 1-1/2"
  • Los estantes son de 35-1/2" de ancho y admiten contenedores de hasta 11-7/8" de profundidad x 8" de alto
  • Espacio libre para estanterías de 8-1/4"
  • Doce estantes con seis a cada lado
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"