Motion
ABR-3640-6PH

LITTLE GIANT
ABR-3640-6PH

Camión portaequipajes ajustable;40" de ancho x 36" de largo x 67" de alto
Artículo MI #11654802
No. Fabricante ABR-3640-6PH
Precio1,291.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
ABR-3640-6PH

Camión portaequipajes ajustable;40" de ancho x 36" de largo x 67" de alto
Artículo MI #11654802
No. Fabricante ABR-3640-6PH
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
Precio1,291.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    40 x 36 x 67 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    67 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    67 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    40 pulg.
  • Altura total
    67 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    40 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    119 lb
  • Ancho
    40 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión con bastidor de barras ajustable
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    4 pares (8 en total) de ganchos tubulares de 1-1/4" de diámetro exterior
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión con bastidor de barras ajustable
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CON BASTIDOR DE BARRAS AJUSTABLE ABR-3640-6PH ,
  • Superficie de cubierta de 9-1/4" de alto
  • Dimensiones de la plataforma: 9" de profundidad x 42" de ancho
  • Incluye 4 pares (8 en total) de ganchos tubulares de 1-1/4" de diámetro exterior
  • El gancho tiene 9" de profundidad y es ajustable en incrementos de 3-1/2"
  • Construcción totalmente soldada
  • 2 giratorio y 2 rígido
  • Ruedas fenólicas de 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"