Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro40 x 36 x 67 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura67 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Altura exterior67 pulg.
- Longitud exterior36 pulg.
- Anchura exterior40 pulg.
- Altura total67 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general40 pulg.
- Altura del labio del estante3 pulg.
- Peso194 lb
- Ancho40 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroEstante ajustable
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Incluye2 Estantes ajustables
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosEstante ajustable
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Superficie de cubierta de 9-1/4" de alto
- Dimensiones de la plataforma: 9" de profundidad x 42" de ancho
- Incluye 2 estantes ajustables
- Tamaño del estante: 15" de profundidad x 36" de ancho
- Construcción totalmente soldada
- 2 giratorio y 2 rígido
- Ruedas fenólicas de 6"