Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 48 x 57 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura57 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior57 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total57 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante3 pulg.
- Peso185 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de paneles y láminas con estructura en A
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión de paneles y láminas con estructura en A
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Cubierta de acero calibre 12
- Labio de retención de 1-1/2" a cada lado
- El bastidor está a 48" por encima de la cubierta
- Los verticales están a 12" de distancia en la base
- Ruedas fenólicas de 6"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2